研磨(電動) :「6角棒」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど 付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本 トラスコ品番338-0165 ベルト幅(mm)20 電源(V)AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm)520 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 定格電流(A)5.2 定格消費電力(W)510 本体質量(kg)2.4 ベルト速度(m/min)1540 定格時間(分)30 キャブタイヤコード(m)2.5
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。 面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R 面取り角度(°)15~45 電源(V)AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m)4.0 定格時間(分)連続 付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本 本体質量(kg)3.9
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。
用途狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。 チャック内径(Φmm)3 取付径(Φmm)3 ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA 付属品ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個 空気消費量(m3/min)0.045 排気方向後方 全長(mm)190 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 揺動角度(無負荷)25度 振動数(min-1)(無負荷)7200 質量(g)410 トラスコ品番328-0918
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ ベルト幅30mm重研削用
用途溶接のビード削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)540 電源(V)AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m)4.0 定格時間(分)連続 付属品研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本サブハンドルAss'y 1setグリップガード 1個カーボンブラシAss'y 1set6角棒スパナ5mm、4mm 各1本 本体質量(kg)3.1
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C) 面取り角度(°)15~45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz) 電源(V)AC200三相(50/60Hz) 定格出力(kW)0.4 定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz) キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯) 定格時間(分)30 付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本 本体質量(kg)15 トラスコ品番116-6387
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷