絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • EARTH MAN(1)
電源(V)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 1
  • 2(6)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 4(4)
  • 4.2(6)
  • 5.3(3)
  • 6(3)
  • 6.3(3)
  • 7(3)
  • 7.5(11)
  • 7.6(3)
  • 9.5(4)
  • 10.5(10)
  • 11(46)
  • 11.6(3)
  • 12(27)
  • 13(3)
  • 14(13)
  • 15(41)
コード長さ(m)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上バンドソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上バンドソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20テーブル寸法(mm)200×200電源(V)単相100電流(A)1消費電力(W)90コード長さ(m)1.7テーブル傾斜角(°)0~45(右)付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333質量(kg)6
スピードコントロール付卓上糸鋸盤 EARTH MANスピードコントロール付卓上糸鋸盤EARTH MAN(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに電源(V)AC100電流(A)1消費電力(W)60コード長さ(m)2切断能力(mm)薄鉄板2切断能力(mm)真鍮板約3切断能力(mm)木材約45ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400ストローク(mm)約20周波数(Hz)50/60質量(kg)13.5付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)ベース寸法(mm)245×405本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625テーブル高さ(mm)165フトコロ奥行寸法(mm)最大400テーブル傾斜角(°)0~45定格時間(分)30ピン間距離(mm)約127
AAP120 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AAP120京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
80,980税込89,078
1台
3日以内出荷
建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ 300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm) 高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付
付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)質量(kg)27電流(A)1電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600最大切削幅(mm)304(1尺)電源コード(m)5切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸)送材速度(m/s)0.11取扱説明書(1.01MB)
切断/曲げ