ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。
超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。
消費電力(W)最大40
ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)
発振周波数(kHz)40
付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1
質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)
使用温度範囲(℃)10~35
外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
切断板厚(mm)3以下
使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)
AC電源アダプタ(V)100~240/80VA
保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載
アズワン品番64-3182-04
切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル
電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。
質量(g)発振器(本体)/約360、ハンドピース/約100(出力コード含む)
使用温度範囲(℃)10~35
外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)
使用湿度範囲湿度20~70%(ただし、結露しないこと)
電源(AC V)100
最大消費量(VA)約25
発振周波数(kHz)40
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
「プラスチックがバターのように切れる」
ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)
ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載
(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)
パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)
オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF
ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)
自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V
ケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)
発振周波数(kHz)40
消費電力(VA)110
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)
質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
「プラスチックがバターのように切れる!」のキャッチコピーで模型業界では好評中エコーテック社超音波カッターをドラパス仕様として販売。
細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と「ステンレス直尺15cm」を付属します。
体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて!となること請け合いです。 力を入れずに硬い物が切れてゆくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください!
用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル!
付属品六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個)
セット内容超音波カッターZO-30プラⅡ・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm
質量(g)ハンドピース:約100(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし結露ないこと)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6(ストレート)
本体質量(g)360
本体外形寸法(mm)173×89×76(突起部除く)
消費電力(VA)最大40
発振周波数(kHz)公称40
切断可能 材質レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他
1セット
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)
電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)
消費電力最大80VA
周波数(kHz)公称発振:31
ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g
トルク(N・m)0.6(固定)
サイズ(mm)190×175×55
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)
電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)
消費電力最大80VA
周波数(kHz)公称発振:31
機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×
ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g
サイズ(mm)190×175×55
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)
電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)
消費電力最大80VA
周波数(kHz)公称発振:31
ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g
トルク(N・m)0.6(固定)
サイズ(mm)190×175×55
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個
セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)
電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)
消費電力最大80VA
周波数(kHz)公称発振:31
ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g
サイズ(mm)190×175×55
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。