絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • マキタ(114)
  • エスコ(56)
  • アサダ(51)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(45)
  • レッキス工業(40)
  • 本多電子(40)
  • DIAMOND(33)
  • オグラ(27)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(25)
  • 新ダイワ(23)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • ホーザン(17)
  • EARTH MAN(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(16)
  • パオック(14)
  • PROXXON(プロクソン)(13)
  • SK11(13)
  • フナソー(10)
電源(V)
  • 18(1)
  • 36(1)
  • 100(7)
  • バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 9.5(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2.7(1)
  • 2.9(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんカッター(鉄工用) IKURATOOLS(育良精機)防じんカッター(鉄工用)IKURATOOLS(育良精機)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
対応材質鉄工
ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機)ハンディーカッターIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
翌日出荷
ハンディタイプサーメットカッター作業者の安全を最優先に新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断刃物回転部フルカバー両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチレーザーラインで安定二重絶縁切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
トラスコ品番468-9984
コードレスアングルコンポ IKURATOOLS(育良精機)コードレスアングルコンポIKURATOOLS(育良精機)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。
付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)5.0(バッテリーパック含)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36モーター電圧(V)DC36充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大加圧力(kN[tf])127(13ton)
レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)レースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
ステンレス材を大量・連続で切りたい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。100Vだからとにかく速い!連続で切れる!(切断1.9秒)チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換定寸での切断時にガイドとして使用できます。
付属品スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.5電源AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×450×263
コードレスレースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)コードレスレースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
電源が取れない現場でもすぐに作業したい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。圧倒的な切断回数(1充電あたりの切断回数:D1鉄/540カット、D2ステンレス/550カット)チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換定寸での切断時にガイドとして使用できます。
付属品バッテリーパック1個、充電器、スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.3電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×389×336
D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。
アングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
鉄専用です。
アングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄専用です。カセットケース付です。
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
ステンレス専用です。
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ステンレス専用です。カセットケース付です。
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
鉄専用です。
D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
D15用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
D15用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。
レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)レースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)
269,800税込296,780
1台
当日出荷
AC100Vだから鉄・ステンレスを「高速・連続」で切断可能です。切断2秒。工具レスで切断カセットを交換、作業効率アップ使いやすい首折れ式により手首の疲労軽減同じ長さをたくさん切るのに最適な定寸ガイド負荷時でも360°回転します。火花が出ない、バリが出にくい、現場を汚さない
ストローク(mm)12質量(kg)本体:9.5、カセット:2.8ストローク無負荷時:1.8/s、切断時1.9(D1鉄)/s外形寸法(mm)本体首折れ0度時:L452×W131×H263、本体首折れ90度時:L222×W131×H404、カセット:L144.5×W51.5×H107電流(A)無負荷時:6.5、切断時14(D1鉄)方式切断刃物交換方式モーターAC100V 50/60Hz 800Wシリースモーター適合切断材鉄(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、アングル、穴あきアングル)・ステンレス(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、穴あきアングル)最大能力(t)15動作時間(s)(ストローク)無負荷時:1.8、切断時1.9(D1鉄)
コードレスアングルカッター IKURATOOLS(育良精機)コードレスアングルカッターIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
アングルマスターコンパクト IKURATOOLS(育良精機)アングルマスターコンパクトIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
現場持込みラクラクな分割タイプです。 パワーユニット、フレームが分割できます。 最大加圧28tのハイパワーです。 小型・軽量です。
用途アングルの加工に。トラスコ品番226-6928セット内容フットスイッチ(コード長:2m)質量(kg)18電源(V)100消費電力(W)1050アズワン品番64-8565-73ストローク長(mm)0~45最大加圧力(kN[tf])275
アングルコンポ ベンダーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポ ベンダーアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
トラスコ品番772-6678寸法(mm)W130×L295×H124質量(kg)7品名アングルベンダー最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
フラットバー加工機 IKURATOOLS(育良精機)フラットバー加工機IKURATOOLS(育良精機)
619,800税込681,780
1個
翌々日出荷
穴あけ駒・切断駒等のオプションが多数あります。
消費電力(W)400電源(V)100質量(kg)48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)708×744×320最大加工能力曲げ角度90~180°(最大t6×5mm)
鉄筋カッター IKURATOOLS(育良精機)鉄筋カッターIKURATOOLS(育良精機)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
二重絶縁構造です。固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。エアパックを大型化にし、連続切断にも強いタフな機械です。
用途鉄筋の切断。切断能力(mm)鉄工D6~13(SD345相当)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.7切断時間(秒)約1.5寸法(mm)414×152×118付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース質量(kg)5.3トラスコ品番395-1685
アングル加工機ATベンダー IKURATOOLS(育良精機)アングル加工機ATベンダーIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。
トラスコ品番455-7468質量(kg)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×505×255最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
アングル加工機 IKURATOOLS(育良精機)アングル加工機IKURATOOLS(育良精機)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
アングルマスター2(本体) IKURATOOLS(育良精機)アングルマスター2(本体)IKURATOOLS(育良精機)
709,800税込780,780
1台
翌々日出荷
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)1400電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)15コード長さ(m)2.9仕様最大加圧kN[t]:275[28]付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチトラスコ品番455-7484質量(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725出力(kN)275ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
アングル加工機ATパンチャー IKURATOOLS(育良精機)アングル加工機ATパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
開板の穴あけ加工も可能です。
トラスコ品番455-7492質量(kg)19寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×220×216最大加工能力Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
専用カセットケース IKURATOOLS(育良精機)専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
切断/曲げ