絞り込み
電源(V)
- 18(1)
- 36(2)
- 100(5)
消費電力(W)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1100未満(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- マキタ(107)
- 本多電子(35)
- HiKOKI(ハイコーキ)(30)
- REX(レッキス工業)(30)
- アサダ(21)
- オグラ(21)
- ホーザン(17)
- EARTH MAN(16)
- DIAMOND(16)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- SK11(13)
- エスコ(12)
- パオック(12)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- 日東工器(8)
- goot(太洋電機産業)(8)
- ブランドをもっと見る

レースウェイカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ステンレス材を大量・連続で切りたい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。100Vだからとにかく速い!連続で切れる!(切断1.9秒)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。付属品スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.5電源AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×450×263
コードレスレースウェイカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷電源が取れない現場でもすぐに作業したい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。圧倒的な切断回数(1充電あたりの切断回数:D1鉄/540カット、D2ステンレス/550カット)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。付属品バッテリーパック1個、充電器、スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.3電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×389×336
コードレスアングルコンポ
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)5.0(バッテリーパック含)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36モーター電圧(V)DC36充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大加圧力(kN[tf])127(13ton)
コードレスアングルカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
アングルマスターコンパクト
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷現場持込みラクラクな分割タイプです。 パワーユニット、フレームが分割できます。 最大加圧28tのハイパワーです。 小型・軽量です。用途アングルの加工に。トラスコ品番226-6928セット内容フットスイッチ(コード長:2m)質量(kg)18電源(V)100消費電力(W)1050アズワン品番64-8565-73ストローク長(mm)0~45最大加圧力(kN[tf])275
アングルコンポ ベンダーアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷トラスコ品番772-6678寸法(mm)W130×L295×H124質量(kg)7品名アングルベンダー最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
ハンディーカッター
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)トラスコ品番468-9984
アングル加工機ATベンダー
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。トラスコ品番455-7468質量(kg)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×505×255最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
アングル加工機
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
アングル加工機ATパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷開板の穴あけ加工も可能です。トラスコ品番455-7492質量(kg)19寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×220×216最大加工能力Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
スーパーミニカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥91,980税込¥101,1781台欠品中ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性抜群! 超寿命刃物(スーパーブレード)を使用! 連続切断にも強いタフな機械! 小型軽量モーター採用で軽量コンパクト切断能力(mm)鉄工D6~16(SD345相当)ストローク(mm)18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900切断時間(秒)約2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)152×414×118付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース(鉄製)質量(kg)5.3トラスコ品番395-1693