切断/曲げ :「自由定規」の検索結果
ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工
付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン
定格電力(W)21
定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時)
本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。