切断/曲げ :「木材 2m」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現!
パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍!
ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断
ベース耐久性向上
「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上
ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能
サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に
スイッチロックの操作性向上
新型ダストアダプタ対応
集じん性能向上
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断
質量(kg)2.8
電流(A)12
電源(V)100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
取付穴径(Φmm)20
関連資料(1.31MB)
「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能※アダプタ別売
ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断
付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板
質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)
電流(A)7.4
電源(V)単相100
消費電力(W)700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199
対応材質鉄工用/木工用
コード長さ(m)2心・2.5
傾斜切断(°)0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
ストローク数(min-1[回/分])850~3000
ストローク量(mm)26
最小切断半径(mm)25
切断能力(mm)ステンレス3.2
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
無負荷ストローク数(min-1)0~3000
最大ストローク(mm)18
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
電源(V)単相100
全負荷電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2芯・1.8
質量(kg)1.5(コードを除く)
付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ
アズワン品番65-0294-63
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。
ノコ刃直径(mm)190
取付穴径(Φmm)20
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
傾斜切断(°)左45~右5
電源(V)単相100
全負荷電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・4
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)-
質量(kg)11
付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
アズワン品番65-0294-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
持ち運びに便利な軽量1.7kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断
各種合板、化粧板、ハードボードの切断
付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
質量(kg)7.7
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
全負荷電流(A)11
傾斜切断(°)0~左45
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
握りやすいフロントカバー。
無段変速機構付で切断速度が調整可能。
ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。
ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
最大ストローク(mm)29
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)3.2
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ
本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
トラスコ品番377-9441
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
断然速い切断スピード
ブレード着脱ツールレス(新機構)
3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。
ブレード反転取付可能
滑りにくいフロントカバー
ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
最大ストローク(mm)29
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)43
質量(kg)3.3
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース
本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165
トラスコ品番354-4168
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します
(※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します)
プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。
湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。
チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能)
レバー操作でブレードの着脱が可能。
プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。
スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。
ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。
握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
最大ストローク(mm)32
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)4.5
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167
トラスコ品番447-7588
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
対応材質鉄工用/木工用
最大ストローク(mm)18
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2心・1.8
カーボンブラシ番号(下二桁)41
質量(kg)1.5
付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
オートモード機能搭載で振動軽減約50%減
定速度制御
ソフトタッチハンドル採用
ツールレスブレード交換
ワンタッチ曲線切断用サブベース
集じん機接続可能(別途アダプタが必要です)
快適操作を実現
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])800~2800
最大ストローク(mm)26
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)ステンレス板3.2
切断能力(mm)木材135
電源(V)単相100
電流(A)8.4
消費電力(W)800
コード長さ(m)2心・2.5
モーター単相直巻整流子モーター
質量(kg)2.5
電源周波数(Hz)50/60
付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205
トラスコ品番779-6234
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構
握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量
幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード
2つのツールレス機構、新形ケース採用
さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属
消費電力(W)1050
コード長さ(m)(2心)2.5
ストローク量(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130
無負荷ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000
切断能力(mm)軟鋼板厚さ19
切断能力(mm)木材厚さ120
付属品ブレード(No.141(S))・ケース
質量(kg)(コード除く)3.9
モーターブラシレスモーター
全負荷電流(A)12
全長×全幅W×全高(mm)490×190×101
使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。
高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。
無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。
LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に
消費電力(W)320
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500
質量(kg)1.4(コード除く)
切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4
モーター単相直巻整流子モーター
全負荷電流(A)3.4
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68
使用電源単相交流50/60Hz 電圧100V
コード2心・5m
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。
ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])850~3000
最大ストローク(mm)26
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)ステンレス板3.2
切断能力(mm)木材110
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)41
質量(kg)2.2
付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース
トラスコ品番354-4052
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。