切断/曲げ :「メタルソー切断機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士製砥(高速電機)高速 メタル切断機
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。 切断角度左右90~45°
1台
539,800 税込593,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)メタル切断機
付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5,8,10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個) トラスコ品番772-8883 質量(kg)約250 切断能力(mm)(アングル)90°/130×130、45°/100×100、(チャンネル)90°/150×100、45°/125×65 機械寸法(mm)700×985×1300 刃厚(mm)3(2.5) 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角90°/125×100、45°/100×100 切断角度左右90~45° 切断能力(mm)丸棒(炭素鋼)90°/Φ80、45°/Φ65
1台
809,800 税込890,780
当日出荷