絞り込み
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • マキタ(112)
  • エスコ(54)
  • アサダ(53)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(45)
  • REX(レッキス工業)(45)
  • 本多電子(38)
  • DIAMOND(34)
  • IKURATOOLS(育良精機)(27)
  • オグラ(27)
  • 京セラインダストリアルツールズ(24)
  • 新ダイワ(23)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • ホーザン(17)
  • EARTH MAN(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(16)
  • パオック(14)
  • SK11(13)
  • MCC(松阪鉄工所)(12)
電源(V)
  • 100(9)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニサーキュラーソーテーブル EX PROXXON(プロクソン)ミニサーキュラーソーテーブル EXPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
スーパーサーキュラーソーテーブル PROXXON(プロクソン)スーパーサーキュラーソーテーブルPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26対応材質木工用、アルミ回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)質量(kg)5.8定格使用時間(分)15仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み0°の時0~26mm、45°の時0~19mmブレードΦ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
ミニバンドソウ(木工 金工用) PROXXON(プロクソン)ミニバンドソウ(木工 金工用)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)銅15切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80対応材質真鍮用、アルミ、木工用ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)質量(kg)5.5定格使用時間(分)15仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mmRoHS指令(10物質対応)対応
卓上スチロールカッター PROXXON(プロクソン)卓上スチロールカッターPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適 直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。 ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。
電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320テーブル寸法(mm)390×280テーブル寸法奥行(mm)280アーム寸法(mm)350(内寸)質量(kg)3仕様テーブル/目盛付アルミ製線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m)温度調節範囲(℃)約100~200
コッピングソウテーブルEX PROXXON(プロクソン)コッピングソウテーブルEXPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
消費電力(W)90Wストローク幅(mm)刃:12セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂定格使用時間(分)15アズワン品番64-9673-98RoHS指令(10物質対応)対応刃のスピード(回/分)500~1700回/分
カービングプロ PROXXON(プロクソン)カービングプロPROXXON(プロクソン)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
刃の振動で木に当てるだけで簡単に彫れます。
用途木彫・彫刻・版画に電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65長さ(mm)240質量(g)680定格使用時間(分)15振動数(min-1)11000
ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用) PROXXON(プロクソン)ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用)PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
欠品中
用途ガラス、タイル、石材などの切断ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む)テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可)質量(kg)5.5(水槽タンク部含む)定格使用時間(分)30仕様(刃のスピード)130~200m/分取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060RoHS指令(10物質対応)対応
ミニカッティングソウ PROXXON(プロクソン)ミニカッティングソウPROXXON(プロクソン)
17,980税込19,778
1台
欠品中
用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)合成樹脂10切断能力(mm)木工10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)85付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105質量(kg)1.4定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
コッピングソウテーブルEX用糸鋸刃 PROXXON(プロクソン)コッピングソウテーブルEX用糸鋸刃PROXXON(プロクソン)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
用途本体の替え刃に付属品返し刃
スライドソウ PROXXON(プロクソン)スライドソウPROXXON(プロクソン)
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
用途長尺板材の直線切り付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm)ブラック質量(g)15消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230使用時間(分)30切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時)RoHS指令(10物質対応)対応有効切断長さ(mm)1000
”スライドソウSS630”用平行ガイドポスト PROXXON(プロクソン)”スライドソウSS630”用平行ガイドポストPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
長尺材料の作業時に機体、平行ガイドをサポートします。
用途平行ガイドの支え用に。トラスコ品番249-7001
”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用) PROXXON(プロクソン)”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用)PROXXON(プロクソン)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
長尺材料を主に切断する場合に最適です。
用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-7000全長(mm)800
”スライドソウSS630”用平行ガイド(延長用) PROXXON(プロクソン)”スライドソウSS630”用平行ガイド(延長用)PROXXON(プロクソン)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
長尺材料の作業をサポートします。
用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-6999全長(mm)300
”スライドソウSS630” PROXXON(プロクソン)”スライドソウSS630”PROXXON(プロクソン)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
材料全体を固定しながら安定した作業が可能です。 丸鋸刃はグリップ部でカバー(保護)されているため、安全に作業が行えます。
用途木材の直線切り、斜め切り用に。付属品平行ガイド300mm×2、平行ガイド用ジョイント×2、材料スライドガイド×1、材料アタリ押さえ×2トラスコ品番249-6998電源(V)100消費電力(W)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200チップソー寸法(mm)適合外径:50~85、適合穴径:10
切断/曲げ