切断/曲げ :「木工用 電動糸鋸」の検索結果
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10
切断能力(mm)銅15
切断能力(mm)アルミニウム20
切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80
対応材質真鍮用、アルミ、木工用
ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)100
付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480
テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)
質量(kg)5.5
定格使用時間(分)15
仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能。折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる。付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
消費電力(W)90W
ストローク幅(mm)刃:12
セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター
材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9673-98
RoHS指令(10物質対応)対応
刃のスピード(回/分)500~1700回/分
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。