ブレード交換は工具不要です。
デュアルLEDライト。
電子無段変速。
吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材230
切断能力(mm)パイプ150
ストローク数(min-1[回/分])0~2700
ストローク幅(mm)28
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)2.5
質量(kg)3.5
トラスコ品番352-9703
セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95
カーボンブラシ呼び番号1619P04838
アズワン品番65-2012-87
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ブレード交換は工具不要です。
振動低減機構:
(その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。
(その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。
収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。
オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。
デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。
電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材220
切断能力(mm)パイプ130
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク幅(mm)28
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
トラスコ品番444-4981
セット内容本体、キャリングケース
質量(kg)4.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78
カーボンブラシ呼び番号2610013258
アズワン品番65-2012-88
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。