ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。
セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター
寸法(mm)ベースプレート:90×90
質量(kg)1.4
電源(V)100(50-60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])33000
電力(W)550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90
コード長さ(m)本体:2.5
コレット径(Φmm)6.0/6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
クラス最強パワーで、最速スピード切断!
手持ちで面一切断もOK!
850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断!
面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
用途金属の切断作業
最大切断寸法(mm)(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50
回転数(min-1[r.p.m])61~230
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)850
コード長さ(m)2.5
鋸刃(mm)1140×12.7×0.5
最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。
用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。
セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み)
質量(kg)5.4
回転数(min-1[r.p.m])6200
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308
最大切込深さ(mm)83
バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上
RoHS指令(10物質対応)対応
刃物内径(Φmm)22.2
刃物外径(Φmm)230
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95
最大切込深さ(mm)34
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90
最大切込深さ(mm)36
回転数(min-1[回/分])10000-30000
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。