切断/曲げ :「面取り 電動」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。
セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター
寸法(mm)ベースプレート:90×90
質量(kg)1.4
電源(V)100(50-60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])33000
電力(W)550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90
コード長さ(m)本体:2.5
コレット径(Φmm)6.0/6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90
最大切込深さ(mm)36
回転数(min-1[回/分])10000-30000
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95
最大切込深さ(mm)34
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。