切断/曲げ :「マキタ 研磨」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)27
最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)304
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。
回転数(min-1[r.p.m])16000
電源(V)単相100
付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000
最大切削深さ(mm)2.5
最大切削幅(mm)82
電源(V)単相100
電流(A)6.1
消費電力(W)580
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)285
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)2.5
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。