切断/曲げ :「丸鋸 平行定規」の検索結果
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165
ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)38
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
材質(ベース)アルミ
全長(mm)273
仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)2.9
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)68
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
材質(ベース)アルミ
全長(mm)288
仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)3.2
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1050
電流(A)11
使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165
付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)
質量(kg)3
周波数(Hz)50/60
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227
最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)
傾斜切断(°)0~45
電動機直巻整流子電動機
回転数(min-1[回/分])5500
刃物内径(Φmm)20
刃物外径(Φmm)165
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)36
最大切込深さ(mm)(90°時)56
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
色青
全長(mm)269
仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)26
最大切込深さ(mm)(90°時)39.5
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)321
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)39
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)319
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.9
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)39
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)267
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.6
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号154
使用可能ノコ刃外径(mm)208~260
テーブル高さ(mm)310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)100
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)27
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)254
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.5
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)27
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)293
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
ノコ刃外径(Φmm)190(180~190)
ノコ刃内径(Φmm)20(19)
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)68
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)297
仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)3.5
仕様・用途ライト付き
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)335
ノコ刃内径(Φmm)25(25.4)
最大切込深さ(mm)(45°時)91
最大切込深さ(mm)(90°時)128
回転数(min-1[r.p.m])2900
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号154
全長(mm)505
仕様ブレーキ付、鉄板ベース
付属品スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規
質量(kg)10
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。
排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さを記憶し、素早く調整。
作業に合わせて向きを変更可能。
墨線位置の確認に便利。
フロア材の付け合わせに便利。
通電状況を確認可能。
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242
質量(kg)2.8
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
色白
全長(mm)269
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)2.8
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
色青
全長(mm)269
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)2.8
トラスコ品番422-7417
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20(19)
最大切込深さ(mm)(45°時)38
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)10
消費電力(W)950
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)274
仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)3.2
仕様・用途ライト付き
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)269
質量(kg)2.6
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)269
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)2.8
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242
付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規
質量(kg)2.6
45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm)185
ノコ刃内径(Φmm)20(25)
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)61
回転数(min-1[r.p.m])4300
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号251
全長(mm)334
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様
質量(kg)4
仕様・用途集じん機接続可
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245
質量(kg)2.6
仕様・用途ライト付き
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(15°時)18
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
回転数(min-1[r.p.m])5600
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)257
幅(mm)212
高さ(mm)211
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規
質量(kg)2.2
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245
質量(kg)2.7
仕様・用途ライト付き
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)45
最大切込深さ(mm)(90°時)65
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242
付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付
質量(kg)2.7
パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
刃先が見やすい逆勝手仕様
ダストバッグ360°回転可能
平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100
消費電力(W)1300
電流(A)13.5
コード長さ(m)2.5
刃物外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)40
刃物内径(Φmm)20
付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5
質量(kg)3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179
回転数(min-1[回/分])12200
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
255mmマルノコ盤
用途型枠コンパネの切断に
質量(kg)40
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
回転数(min-1[r.p.m])3700
コード長さ(m)5
刃物内径(mm)25.4(25も可)
ノコ刃外径(Φmm)255
切り込み深さ(mm)92
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。