切断/曲げ :「鋼材 鋼管 角型」の検索結果
現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など
仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付
付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ
トラスコ品番422-7875
長さ(mm)406
幅(mm)246
質量(kg)8.1
高さ(mm)333
電流(A)11
対応材質鉄工用
切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60
切断能力(mm) 丸(90°)61
切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50
切断能力(mm) 丸(45°)61
カーボンブラシ呼び番号322
充電時間(分)22
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。