切断/曲げ :「二重管 塩ビ」の検索結果
耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A
切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150A
ストローク量(mm)26
対応材質鉄工用/樹脂用
電動機電圧(V)単相100シリースモータ
消費電力(W)1150
セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース
質量(kg)4.6
トラスコ品番404-5874
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。