切断/曲げ :「収納 回転」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。
セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。
本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。
コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。
モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84
電源(V)AC100
消費電力(W)380
モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415
超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。
形式F25A3-TC
タンク容量(L)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356
無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55
本体質量(kg)19.8
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch
モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。
サイズ8A-25A
形式F25A3ステンレス管仕様
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
本体質量(kg)19.8
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch
適合パイプステンレス管
モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
オイルタンク容量(L)1.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。