切断/曲げ :「ジグソー 平行定規」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])0~3000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)520 切断能力(mm)アルミニウム15 切断能力(mm)軟鋼5 切断能力(mm)木工70 対応材質鉄工/木工/アルミ ストローク長(mm)19 傾斜角度(左右)(°)45 ブレードワンタッチ式 対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220 付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1 質量(kg)約1.9 トラスコ品番777-1592
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
定格電圧(V)18 ストローク長(mm)19 無負荷ストローク数(min-1)0~2500 切断能力(mm)軟鋼8 切断能力(mm)アルミニウム20 付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ 質量(kg)1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215 最大切断能力(mm)(木材)55 切断角度(°)最大左右45
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷