切断/曲げ :「レシプロソー 木材」の検索結果
家庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『コード式マルチのこぎり』。
ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。
また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
ストローク数(min-1[回/分])3000
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)3
ストローク長(mm)20
クランプキーレスクランプ
スイッチ無段変速
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×330
付属品ソフトバッグ、プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
トラスコ品番474-3075
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。