切断/曲げ :「池用」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。
ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
定格電圧(V)18
ストローク長(mm)19
無負荷ストローク数(min-1)0~2500
切断能力(mm)軟鋼8
切断能力(mm)アルミニウム20
付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ
質量(kg)1.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215
最大切断能力(mm)(木材)55
切断角度(°)最大左右45
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
切断/曲げ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。