400W電動式ノコギリBLACK&DECKER予約販売
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。
軽量・コンパクトで切断作業が容易に。
用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
コード式マルチのこぎりBLACK&DECKER3日以内出荷
家庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『コード式マルチのこぎり』。
ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。
また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
ストローク数(min-1[回/分])3000電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)3ストローク長(mm)20クランプキーレスクランプスイッチ無段変速寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×330付属品ソフトバッグ、プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3075
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800