切断/曲げ :「切削機 小型」の検索結果
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7
最大切削幅(mm)303(1尺)
回転数(min-1[r.p.m])8000
電流(A)12
切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480
質量(kg)34.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。