商品豆知識
質量(kg)32
無負荷回転数(min-1[r.p.m])61
モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A)
サイズ(mm)540×345×355(H)
オイルタンク容量(L)1.3
1台
¥410,000
税込¥451,000
3日以内出荷
質量(kg)19.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
モーター単相100V・400Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)
サイズ(mm)440×329×356(H)
オイルタンク容量(L)1.5
1台
¥258,000
税込¥283,800
3日以内出荷
低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
質量(kg)65
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~3B(8A~80A)
サイズ(mm)770×480×405(H)
オイルタンク容量(L)4.0
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。