切断/曲げ :「切断刃」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バランス性と操作性に優れたボディ 作業に合わせて、刃の速度を3段階に切り換えフィードバック制御機能で、スムーズな切断を実現 3種類のブレードホルダー(ツールレス・レシプロソー刃用・ジグソー刃用)により、幅広い切断用途に対応 上向き作業に便利な集じんアダプタ付き 無段変速機構 LEDライト付 集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現
仕様●仕様:本体のみ●能力:塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm●バッテリー:18V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:47分●ストローク数:高速:0~3,900spm中速:0~3,600spm低速:0~3,300spm●ストローク長:10mm●サイズ:349×79×123(H)mm●重量:1.8kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:レシプロソーブレード、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、六角棒レンチ アズワン品番65-2235-24
1台
37,200 税込40,920
翌日出荷

付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) 電源AC100V・250W コード長さ(m)3 バイス方式チェーンバイス 鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L) 切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80 サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
181,000 税込199,100
翌日出荷

作業がしやすい卓上タイプ 直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能 テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプター アズワン品番65-2113-25
1個
8,280 税込9,108
当日出荷

無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3) アズワン品番65-2234-63
1台
9,480 税込10,428
翌日出荷

アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現 105mm幅間柱の一発切断可能 両傾斜切断で作業効率向上 二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式 チップソー別売
仕様●電源:AC100V・1050W●回転数:4000rpm●刃径:190mm●穴径:20mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°:61×70mm45°:61×50mm左傾斜:38×105mm右傾斜:12×105mm●コード長:5m●サイズ:420mm×550mm×498mm●重量:7.8kg●付属品:ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 アズワン品番65-2234-71
1台
81,500 税込89,650
翌日出荷

4方向を全て使用る出来長寿命ブレード シェアヘッドのデザインにより、曲線部でも優れた操作性を発揮 厚さ1.3mmまでの幅広い金属材料の切断に適応 極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●最大切断能力:軟鋼板1.3mm、ステンレス0.6mm、アルミニウム2.0mm●刃長:12mm●ストローク数:3600回/分●サイズ:256×131mm●重量:1.4kg(バッテリー含)●付属品:バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケース アズワン品番65-2234-92
1台
70,700 税込77,770
8日以内出荷

天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ 果樹や雑木、竹の伐採に LEDライト付
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用) アズワン品番65-2235-26
1台
36,400 税込40,040
翌日出荷

天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ 果樹や雑木、竹の伐採に LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:レシプロソーブレード、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用) アズワン品番65-2235-25
1台
62,200 税込68,420
翌日出荷

ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付 アズワン品番65-9304-85
1台
367,100 税込403,810
11日以内出荷

作業性に優れた最適バランス設計最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。 オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減 騒音を抑えるとともに電力消費を低減 無段変速(80~195m/min)無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。 高輝度LEDライト暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。 簡単帯のこ交換帯のこの張りも楽に行えます。 ガイドプレートの出張り量調整切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。高さ調整範囲:20~45mm 18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 電子制御、ライト、無段変速機能付
仕様●切断能力:丸パイプ:Φ83mm角パイプ:80×80mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)●充電時間:18V:約25分●鋸刃周速:1.3~3.2m/s●サイズ:173×413×266(H)mm●バンドソーサイズ:900×12.5×0.5mm●重量:3.5kg●付属品:バッテリー急速充電器(冷却機能付)帯のこ1本(18山/インチ)ケースサイドハンドル六角棒スパナ(4mm)電池カバー アズワン品番65-2233-78
1台
96,800 税込106,480
翌々日出荷