本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5X
アズワン品番65-2234-83
1台
¥99,700
税込¥109,670
翌日出荷
作業性に優れた最適バランス設計最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。
オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
騒音を抑えるとともに電力消費を低減
無段変速(80~195m/min)無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。
高輝度LEDライト暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。
簡単帯のこ交換帯のこの張りも楽に行えます。
ガイドプレートの出張り量調整切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。高さ調整範囲:20~45mm
18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
電子制御、ライト、無段変速機能付
仕様●切断能力:丸パイプ:Φ83mm角パイプ:80×80mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)●充電時間:18V:約25分●鋸刃周速:1.3~3.2m/s●サイズ:173×413×266(H)mm●バンドソーサイズ:900×12.5×0.5mm●重量:3.5kg●付属品:バッテリー急速充電器(冷却機能付)帯のこ1本(18山/インチ)ケースサイドハンドル六角棒スパナ(4mm)電池カバー
アズワン品番65-2233-78
1台
¥96,800
税込¥106,480
翌々日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。