2in1電気カンナTRITON翌々日出荷
特許取得の3枚刃ドラム設計で切削回数が45,000回/分、素早くスムーズな切削&表面仕上げが可能です。
用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)3.9消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約5000~15000切削幅(mm)82操作回数(回/分)切削:45000深さ調整:17段階切削深さ(mm)0~3
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
セーバーソーBOSCH(ボッシュ)税込¥27,478¥24,980
ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780~¥139,800~