特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売) トラスコ品番166-3914 セット内容替刃DS-2、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-2 質量(kg)6.1
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

マルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。 SUSの切断が可能です。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売) トラスコ品番166-5400 セット内容替刃DS-1、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-1 質量(kg)6.11
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)に トラスコ品番166-3913 セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース 質量(kg)5.1
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)に トラスコ品番166-5417 セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース 質量(kg)4.8 タイプレースウェイカッター(パンチャー付) 能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。 標準セットのダイスDS-1とDS-2が付属しています。
トラスコ品番149-3380 質量(kg)8.91 タイプレースウェイカッター(ダブルダイス付) 能力切断能力 ネグロス製S-D1、D1、DP1、D2、DP2
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個) 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700) 最大ストローク(mm)250(シリンダー)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付
質量(kg)4.9
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷