切断/曲げ :「厚鋼電線管 寸法」の検索結果
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
曲げ能力(パイプ)(Φmm)薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~104、ガス管:15A~100A
出力(kN[tonf])147(15)
シリンダーSR-15
最大ストローク(mm)250(シリンダー)
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
寸法(mm)フレーム長さ980×高さ208×全長720(シリンダー含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)
質量(kg)25(シリンダー含む)
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
曲げ能力(パイプ)(Φmm)薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~82、ガス管:15A~65A
曲げ角度(パイプ)(°)ガス管:30
出力(kN[tonf])98(10)
シリンダーSR-3
最大ストローク(mm)250(シリンダー)
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
寸法(mm)フレーム長さ750×高さ185×全長650(シリンダー含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)
質量(kg)14.5(シリンダー含む)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。