1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーキモーター付、軽量でひずみの少ない丈夫なアルミベース。 傾斜切断も可能!最大傾斜45°! T型定規で一定幅にまっすぐ切断!
用途木材の切り落としに、合板等の切断に、日曜大工に ノコ刃外径(Φmm)約165 ノコ刃内径(Φmm)約20 回転数(min-1[r.p.m])4500 切込深さ(mm)(45°時)39 切込深さ(mm)(90°時)56 定格電圧(V)100 定格電流(A)9 定格消費電力(W)850 コード長さ(m)約2 質量(kg)約3.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×225×240 刃数(p)丸鋸刃/52 仕様二重絶縁構造 付属品チップソー165mm、T型定規、チップソー交換用六角棒レンチ、集じん用ジョイントアダプター 定格時間(分)30 周波数(Hz)50/60
1台
8,598 税込9,458
当日出荷