2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg)2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)高速切断機 AC3561
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できる スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm) 質量(kg)17 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658 定格電流(A)15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385 絶縁方式二重絶縁 砥石寸法(mm)厚さ3 保証期間1年 最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92 最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102 切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷