切断/曲げ :「定規 ケース」の検索結果
ツールレスクランプ機構搭載
低重心コンパクト設計
オビタル機構付
化粧板の切断に便利な定盤カバー付
滑りにくいソフトグリップ
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース
切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45°
ストローク数(min-1)0~3000
ストローク(mm)20
電源(V)単相100
電流(A)4.5
消費電力(W)430
質量(kg)1.8
コード長さ(m)2
長さ(mm)205
定格電流(A)4.5
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
切断能力(mm)木材65
切断能力(mm)軟鋼板6
傾斜切断(°)(左右)0~45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×67×173
保証期間1年
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。