切断/曲げ :「彫刻電動」の検索結果
関連キーワード
面取り、溝切りに
スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])30000
電源(V)単相100
電流(A)5.2
消費電力(W)500
質量(kg)1.3
コード長さ(m)2.5
高さ(mm)179
定格電流(A)5.2
ビット軸径(Φmm)取付:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179
保証期間1年
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。