切断/曲げ :「角度 切断機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に
傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)3200
ストローク量(mm)16
傾斜角度(左右)(°)0~45
電圧(V)単相100
電流(A)2.5
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184
付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本
仕様二重絶縁
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。