TSMDターボシャーMD 3枚刃六角軸MALCO5日以内出荷
山幅の狭い角波の切断ができます。(切断可能最小山幅8mm)<br />電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。<br />手作業に比べて楽に作業ができ、バリも少ない。
用途1枚切り専用です。<br />厚さが薄くても重ね部の切断はできません。開口範囲(mm)最大5切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
TSV1ターボシャーVC 長刃六角軸MALCO5日以内出荷
電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。<br />手作業に比べて楽な作業ができ、バリも少ない。<br />0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断可能!(全ての板材が交差する刃の間に納まる必要があります)<br />鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切鋏より簡単にカットできます。
切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
TSHDターボシャーHD 六角軸MALCO5日以内出荷
電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。<br />手作業に比べて楽な作業ができ、バリも少ない。<br />0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断可能!(全ての板材が交差する刃の間に納まる必要があります)<br />鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切鋏より簡単にカットできます。
切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
セーバーソーBOSCH(ボッシュ)税込¥27,478¥24,980
レースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)税込¥296,780¥269,800