絞り込み
ブランド
  • 東京オートマック
  • マキタ(112)
  • アサダ(53)
  • エスコ(52)
  • REX(レッキス工業)(45)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(38)
  • 本多電子(38)
  • DIAMOND(32)
  • 京セラインダストリアルツールズ(29)
  • IKURATOOLS(育良精機)(27)
  • オグラ(24)
  • 新ダイワ(20)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • ホーザン(17)
  • EARTH MAN(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • パオック(14)
  • SK11(13)
  • PROXXON(プロクソン)(12)
  • MCC(松阪鉄工所)(12)
電源(V)
  • 100(5)
  • 100~120(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 300~400未満(3)
電流(A)
  • 0.8(2)
  • 3(1)
コード長さ(m)
  • 2(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し) 東京オートマックチーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し)東京オートマック
3,998税込4,398
1組(5枚)
当日出荷
トラスコ品番407-0635セット内容SK刃スリット無5枚入材質SK材RoHS指令(10物質対応)対応
電動木彫機 ハンドクラフト 東京オートマック電動木彫機 ハンドクラフト東京オートマック(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用振動数(min-1)12000回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)0.8消費電力(W)80コード長さ(m)2
ハンドワーカー  C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機) 東京オートマックハンドワーカー C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機)東京オートマック
49,980税込54,978
1台
当日出荷
振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。
彫刻方式振動のみ振動数(min-1)12000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)0.8消費電力(W)80コード長さ(m)2質量(g)800外径×全長(mm)44×228トラスコ品番114-0361
木ホリデー 東京オートマック木ホリデー東京オートマック
15,980税込17,578
1個
当日出荷
彫刻方式振動のみ振動数(min-1)10000電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)25質量(g)580外径×全長(mm)42×215トラスコ品番799-9186
ハイホリデー最軽量強力木彫機 東京オートマックハイホリデー最軽量強力木彫機東京オートマック
23,980税込26,378
1個
当日出荷
彫刻方式振動のみ振動数(min-1)10000電源(V)AC100~120、50/60Hz消費電力(W)55質量(g)415(コード除く)外径×全長(mm)42×218トラスコ品番799-9143
ウッドカーバ 東京オートマックウッドカーバ東京オートマック
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
彫刻方式振動・回転両用振動数(min-1)8000 (50~60Hz)回転数(min-1[r.p.m])4000電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300寸法(mm)250×170×250トラスコ品番852-1832質量(kg)5
ハンドワーカー CY型 振動・ヤスリ専用セット 東京オートマックハンドワーカー CY型 振動・ヤスリ専用セット東京オートマック
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
ハンドメイト 回転専用機(無段変速) 東京オートマックハンドメイト 回転専用機(無段変速)東京オートマック
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。 回転工具軸径1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。) 連続使用可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。
用途回転加工全般定格消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~14000仕様【定格トルク】1kg-cm(MAX3kg-cm)、回転工具1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売)トラスコ品番852-2906セット内容モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台、フレキシブルシャフト1.5m×1本、回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本、チャックハンドル×1個、100V電源コード(アース線付)×1本材質金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム質量(kg)5制御方式【無段変速制御】フィードバック制御方式定格時間連続運転入力電源家庭用100V、50/60Hz
ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ) 東京オートマックハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ)東京オートマック
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式振動のみ振動数(min-1)8000回転数(min-1[r.p.m])4000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)3消費電力(W)300コード長さ(m)2チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6質量(kg)5.3トラスコ品番327-9961
切断/曲げ