バツグンの切断スピード&切断精度。
材料を束ねて一度に切断可能。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130
切断能力(mm)パイプ角□100
切断能力(mm)H鋼100×100
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60
対応材質鉄工
電源(V)100
モーター(W)200
付属品14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)31
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50
切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50
切断能力(mm)H鋼(90°)100×100
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
モーター(W)200
付属品14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)33
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77
切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75
切断能力(mm)H鋼(90°)150×125
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式平バイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)47
トラスコ品番258-8595
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180
切断能力(mm)パイプ角□150
切断能力(mm)H鋼150×150
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80
対応材質鉄工/樹脂/アルミ
切断角度90
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式チェンバイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)42
トラスコ品番258-8609
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機
作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ
火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく
オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構
材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ
束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断
安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる
Φ270mm(250A)まで切断可能
業界最小設計。
過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。
遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。
不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446
方式荷重:ばね式
本体質量(kg)55
モーター(W)200
切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100
モーター電圧(V)100
アズワン品番65-2354-14
1個
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角(90°)175、(45°)125×125
セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本
荷重種別スプリング式
質量(kg)61
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490
モーター100V/200W
切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220、(45°)115
切断能力(mm)H鋼(90°)200×150、(45°)125×125
1台
¥429,800
税込¥472,780
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角(90°)175
セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本
荷重種別スプリング式
質量(kg)52
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490
モーター100V/200W
切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220
切断能力(mm)H鋼(90°)200×150
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
仕様標準付属のこ刃:14山ハイス1本:コードNo.71151、荷重方式:自重式
消費電力(W)240
本体質量(kg)16.5
切断能力(mm)パイプ角90°:□100/45°:□50
モーター電圧(V)100
切断能力(mm)鋼管90°:120(100A)/45°:50(40A)
切断能力(mm)丸棒90°:50/45°:50
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。