切断/曲げ :「角度 切断機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バツグンの切断スピード&切断精度。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50
切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50
切断能力(mm)H鋼(90°)100×100
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
モーター(W)200
付属品14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)33
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。
Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。
頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])3500
切断能力(Φmm) 樹脂プラスチック管:Φ15~170
切断能力(mm)パイプ鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170
電源(V)100
モーター(W)790
切断幅(mm)(最大のこ刃)2.0
肉厚(mm)(最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×220×240
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ
使用率(%)25
質量(kg)5.8
コードNo.EX170
トラスコ品番351-5168
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機
作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ
火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく
オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構
材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ
束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断
安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる
Φ270mm(250A)まで切断可能
業界最小設計。
過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。
遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。
不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446
方式荷重:ばね式
本体質量(kg)55
モーター(W)200
切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100
モーター電圧(V)100
アズワン品番65-2354-14
1個
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77
切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75
切断能力(mm)H鋼(90°)150×125
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式平バイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)47
トラスコ品番258-8595
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180
切断能力(mm)パイプ角□150
切断能力(mm)H鋼150×150
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80
対応材質鉄工/樹脂/アルミ
切断角度90
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式チェンバイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)42
トラスコ品番258-8609
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。