2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で 対応材質コンクリート用 最大切込深さ(mm)122 回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)5 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(Φmm)穴径22 ブレードダイヤモンドブレード 減速比5.75 スパークプラグチャンピオンCJ6Y 駆動方式シャフトドライブ
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で 対応材質コンクリート用 最大切込深さ(mm)100 回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3100 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)5 砥石寸法(Φmm)外径260 砥石寸法(Φmm)穴径22 ブレードダイヤモンドブレード 減速比5.75 使用燃料混合燃料 スパークプラグチャンピオンCJ6Y 駆動方式シャフトドライブ
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷