切断/曲げ :「メタルソー切断機」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EH-01 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー SUZUKID(スズキッド) 動画あり
効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
質量(kg)21 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)400 切断能力0~60° 入力電圧(V)AC100 刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65 切断板厚(mm)20(最大) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400 最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm 切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

KC-180 メタルチップソー切断機 キッドカット SUZUKID(スズキッド) 動画あり
小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。
用途鉄・ステンレスの切断に。 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])約5000 切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383 刃数(p)40 入力電圧(V)AC100 切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45 切断能力(mm)パイプ60 定格時間(分)30 切断能力(mm)パイプ角50×50 回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45 チップソー厚さ(mm)1.8 チップソー外径(Φmm)180 チップソー内径(Φmm)20
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

EHP-01 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。 セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm) 質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)600 角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435 入力電圧(V)AC100 切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時) 切断能力(mm)パイプ80、120 ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116 切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時) 材質(刃)コバルトハイス 速度調節方式無段階 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
1台
39,980 税込43,978
当日出荷