商品豆知識
手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号251
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×227×102
仕様二重絶縁
付属品両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)7.2
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機
最大ストローク(mm)34
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)2.2
定格電流(A)9.5
キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
タンク油量(L)13.5
付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本
最大加圧力(kN[tf])490[50]
仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)
本体質量(kg)約800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
4日以内出荷
開板の穴あけ加工も可能です。
トラスコ品番455-7492
質量(kg)19
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×220×216
最大加工能力Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。
トラスコ品番455-7468
質量(kg)40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×505×255
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)15
コード長さ(m)2.9
仕様最大加圧kN[t]:275[28]
付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ
トラスコ品番455-7484
質量(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725
出力(kN)275
ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
¥709,800
税込¥780,780
翌々日出荷
アングル加工機本体です。
用途アングル加工に。
消費電力(W)1050
電源(V)AC100
入力電圧(V)AC100
定格電流(A)11
仕様誤作動防止センサー付
付属品スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース
トラスコ品番456-8583
質量(kg)7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)227×467×102
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ)
最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
1台
¥679,800
税込¥747,780
当日出荷
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。
仕様誤作動防止センサー付
付属品商品ケース
トラスコ品番456-8559
質量(kg)8.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145
最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ)
最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用
切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6
出力(kN[tonf])245[25]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405
付属品フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)約7
質量(kg)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。
用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。
金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
寸法(mm)最大加工アングル材:75×75×6(SS400)、50×50×6(SUS304)
1個
¥359,800
税込¥395,780
8日以内出荷
現場持込みラクラクな分割タイプです。
パワーユニット、フレームが分割できます。
最大加圧28tのハイパワーです。
小型・軽量です。
用途アングルの加工に。
トラスコ品番226-6928
セット内容フットスイッチ(コード長:2m)
質量(kg)18
電源(V)100
消費電力(W)1050
アズワン品番64-8565-73
ストローク長(mm)0~45
最大加圧力(kN[tf])275
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。