切断/曲げ :「新興製作所」の検索結果
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも
付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.9
電圧(V)単相100
消費電力(W)850
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)
絶縁種別回二重絶縁
ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)
定格時間(分)30(木材切断の場合)
傾斜角度(°)0~45
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。