絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
電源(V)
  • 10.8
  • 100/200(6)
  • 3.6(3)
  • 3.7(3)
  • 15(1)
  • 18(7)
  • 24(1)
  • 25.2(1)
  • 32(1)
  • 36(14)
  • 100(289)
  • 100~120(1)
  • 100~240(5)
  • 120(1)
  • 200(51)
  • その他(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1700(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI 10.8V ドライバードリル 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 10.8V ドライバードリル 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様全長149mmで取り回しやすいブラシレスモーター搭載20段クラッチキーレスチャックLEDライト付。
用途小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700先端形状キーレスチャック_最大把握径10ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時)ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約60蓄電池容量(Ah)4穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
HiKOKI 10.8V 振動ドライバードリル 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 10.8V 振動ドライバードリル 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様全長162mmで取り回しやすい20段クラッチモード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応キーレスチャックLEDライト付
用途[回転]小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ [回転+打撃]モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどへの穴あけ付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約60蓄電池容量(Ah)4穴あけ能力(mm) モルタル8穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
締付/穴あけ(電動工具)