特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
抜群の耐久性&ハイパワー710W!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
チャック能力(mm)2~13
回転数(min-1[r.p.m])0~600
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)
質量(kg)2.2
長さ(mm)304
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高トルクで重穿孔も余裕でこなす!
キリの抜き取りがラクな逆転付!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
チャック能力(mm)2~13
回転数(min-1[r.p.m])0~600
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁構造、強力型、無段変速、正逆転両用
付属品チャックキー
質量(kg)2.6
長さ(mm)358
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)35
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
作業に合わせて回転数を自由自在!
最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
チャック能力(mm)2.0~13
回転数(min-1[r.p.m])0~850
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)41
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ
質量(kg)2.0
取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック
付属品サイドハンドル、ケース
トラスコ品番377-9530
長さ(mm)188
幅(mm)290
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])950
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)50
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
鍛造ラチェット採用
インダストリアルチャック採用
強力モーター搭載で過負荷耐力向上
適正回転数でビット寿命向上
2層成形サイドハンドル
使いやすいスライド式モード切替レバー
ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。
専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2心・2.5
モーター単相直巻整流子モーター
質量(kg)2.9
取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "
付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに。高速、低速の組替えが簡単。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
チャック能力(mm)2~13
回転数(min-1[r.p.m])(低速)0~400、(高速)0~900
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-322
仕様強力型二重絶縁無段変速正逆転両用2スピード
付属品サイドグリップ(本機用、アングル用各1個)、六角棒レンチ5
質量(kg)3.7
長さ(mm)413
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号251
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース
質量(kg)10.6
最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。