組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ
用途DIY作業や家具の組み立て等に。ねじなどの締め付け・ゆるめに。木材・樹脂の穴あけに
付属品ちょいドラNEO本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、ビットホルダー×1 、取扱説明書×1、6.35mm六角軸ドリル:1.5・2.0・3.0mm×各1 、6.35mm六角軸六角ビット:3・4・5mm×各1、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.1×65mm×1 、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.2×65mm×1
質量(g)283
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)【充電時】10~35
ケーブル長(m)0.5(付属USBケーブル)
最大トルク(N・m)【電動】3.0(30kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×39×43
無負荷回転数(min-1[r.p.m])340
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
充電時間3時間(空→フル充電)
電池リチウムイオン電池※交換不可
モーター電圧(V)DC3.7
トルク(N・m)【耐久】(手動時)10.0(101kgf・cm)
入力電流(A)【充電プラグ】1.0
バッテリー容量(mAh)2000(7.4Wh)
入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。