絞り込み
ブランド
  • WIZ'A(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8500(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.7
  • 1(2)
  • 1.5(15)
  • 1.6(1)
  • 1.75(1)
  • 1.8(6)
  • 1.9(1)
  • 2(25)
  • 2.1(1)
  • 2.4(3)
  • 2.5(69)
  • 2.7(1)
  • 2.8(3)
  • 3(26)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(70)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 20(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ卓上ボール盤 WIZ'Aミニ卓上ボール盤WIZ'A(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用消費電力(W)100定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.7回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
締付/穴あけ(電動工具)