グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個
質量(kg)0.7
適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0
トルク調整無段階
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
タフな作業にトランスレスドライバー
入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
コード長さ(m)3
スタート方式プッシュスタート式
トルク切替無段階調整
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付
仕様ビットアース付
トルク調整無段階
入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。
付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ
電源(V)AC100
電源コード(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。
制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。
トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。
新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。
ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
コード長さ(m)3
トルク切替無段階調整
ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6
クリップ内径(Φmm)40
長さ(mm)148
付属品ドライバーコード長:3m(10P)
適合電源装置BLT-AY-61
規格欧州安全規格CE対応品
仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10
質量(kg)0.47
回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940
トルク(N・m)0.3~1
適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
1台
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
コード長さ(m)3(コネクタ付)
仕様ビットアース:有、プッシュスタート
質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)
トルク調整無段階
静電気防止対策仕様です。
用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適
電源(V)AC100
消費電力(W)35
セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)
長さ(mm)234
外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234L
コード長さ(m)3
トルク調整無段階
RoHS指令(10物質対応)対応
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)3
回転数(min-1[r.p.m])0~3100
最大締付トルク(N・m)140
打撃数(min-1[回/分])0~4000
チャック能力(mm)両面幅6.35
スイッチ無段変速
質量(kg)約1.6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハイパワータイプです。
消費電力(W)46
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)3
トルク調整無段階
仕様プッシュスタート式
長さ(mm)264
質量(kg)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
ロングライフを実現しました。
入力電源(V)100、120、220-240
消費電力(W)40、40、32
コード長さ(m)3
スタート方式プッシュスタート式
仕様RoHS対応、プッシュスタート式
長さ(mm)286
質量(kg)0.75
適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
安全装置付きボール盤です。丸テーブル仕様もあります。オプションにて主軸カバーやベルトカバーメカロック及びインターロックも追加できます。ボール盤の安全に対するJIS規格(JIS B 6034)対応商品です。
トラスコ品番556-1287
幅(mm)395
寸法(mm)主軸の上下動:75
高さ(mm)985
出力(W)400
奥行(mm)803
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源3
テーブル寸法(mm)角250×250
穴あけ能力(mm)鉄工:13
チャック能力(mm)13
テーパー主軸:JT6
回転数主軸:280/450/540/1350/1620/2500(rpm)
振り(mm)350
1台
¥749,800
税込¥824,780
7日以内出荷
AC入力電源の100Vに接続して使用出来ます。空転式クラッチを採用しています。
用途筐体や照明器具などの組立。仮締め作業。タッピンねじの締付け等。
仕様ビット受け口:対辺5.0mmHex
付属品トルク固定リング・カーボンブラシ・ヒューズ、プラスビット 2本(対辺5mm 両頭ビット:2×70)
トラスコ品番634-4158
全長(mm)264
タイプAC
電源(V)100
消費電力(W)45
グリップ径(Φmm)37
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:2000
本体寸法(mm)264
電源コード(m)3
付属ビットNo.2 2本
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2000
出力トルク(N・m)0.5~1.76
トルク調整無段階
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
小型でハイパワーなブラシレスモーターを搭載しています。ACタイプで取り回しが楽に行えます。
用途筐体や照明器具などの組立。タッピンねじの締付け等。
仕様ビット受け口:Φ5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex
付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ5.0mm 羽根付き:1×3.0×20×50、対辺5mm 両頭ビット:2×70)
全長(mm)246
タイプAC
電源(V)100
消費電力(W)40
グリップ径(Φmm)37
本体寸法(mm)246
電源コード(m)3
付属ビットNo.1 No.2 各1本
トルク調整無段階
自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
対応帯電防止
コード長さ(m)3
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。ロングライフを実現しました。
用途作業スペースの省力化。
材質本体:樹脂
電源(V)AC100
コード長さ(m)3
2018年トラスコ掲載ページ5 0111
静電気防止対策仕様です。
精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。
出力トルク範囲(cN・m)19~118
消費電力(W)35
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)3
外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234
適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0~3.0、(タッピンねじ)2.0~2.6
トルク調整無段階
タイププッシュスタート式
カーボンブラシ呼び番号KB-1
セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)
トラスコ品番819-1907
長さ(mm)234
質量(kg)0.5
回転数(min-1[r.p.m])1000
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじ(mm)小ねじ2.0~3.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)3
スイッチ無段変速
質量(kg)約1
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
出力トルク範囲(cN・m)40~150
消費電力(W)35
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)3
トルク調整無段階
トラスコ品番808-6070
回転数(min-1[r.p.m])2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
出力トルク範囲(cN・m)40~150
消費電力(W)35
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)3
トルク調整無段階
トラスコ品番808-6071
回転数(min-1[r.p.m])2000
アズワン品番64-8920-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
出力トルク範囲(cN・m)50~180
消費電力(W)46
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)3
トルク調整無段階
トラスコ品番808-6069
回転数(min-1[r.p.m])1900
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
出力トルク範囲(cN・m)50~220
消費電力(W)46
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)3
トルク調整無段階
トラスコ品番808-6068
回転数(min-1[r.p.m])1000
アズワン品番64-8920-89
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
長さ(mm)264
質量(kg)0.62
消費電力(W)35
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)3
適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0
トルク調整無段階
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
出力トルク範囲(cN・m)50~200
適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ)
高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)3
トルク調整無段階
仕様レバースタート式
適合KD-2/KD-3
入力はAC100Vにダイレクトに接続。
トルク調整は無段階調整です。
入力電源(V)100、220-240
消費電力(W)40、72
コード長さ(m)3
スタート方式レバースタート式
ねじ締め能力(mm) 小ねじ3.0~5.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ3.0~4.0
仕様RoHS対応、レバースタート式
トラスコ品番290-1757
長さ(mm)276
質量(kg)0.66
回転数(min-1[r.p.m])700
トルク(N・m)0.9~3
適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22
最大ストローク(mm)91
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)680
キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)6
バイス能力(mm)50~150
ピッチ穴あけ幅(mm)40~60
付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱
使用刃物ミニブローチ
仕様電動式・環状刃物
種別携帯式穴あけ機
質量(kg)12
トラスコ品番209-8440
幅(mm)280
高さ(mm)437.5
奥行(mm)360
電流(A)7
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。