ドリルドライバーWIZ'A翌々日出荷
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し、穴あけ作業の際に仕様LEDライト付き、充電タイプセット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片ビット×3本、六角軸ドリル刃×1本、充電アダプター材質本体:ABS色サンドベージュ無負荷回転数(min-1[r.p.m])180回転/分穴あけ能力(mm) 木工5最大締付トルク(N・m)4.5モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)最大約5差込口ビット:6.35mm六角軸専用
充電式ミニドリル・ドライバーTAKAGI(高儀)翌々日出荷
ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂の穴あけに付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書質量(kg)0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])180ビット差込部(mm)6.35(六角軸)充電時間90分電池リチウムイオン電池※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1.0入力電圧【充電プラグ】DC5V
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動ドライバーSLOKY(スローキー)税込¥10,998¥9,998
ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780~¥139,800~