絞り込み
電源(V)
- 100(3)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 180
- 360(14)
- 650(14)
- 1000(39)
- 1200(29)
- 2000(33)
- 3000(13)
- 3500(16)
- 3600(15)
- 4000(14)
- 5000(19)
- 8000(18)
- 9000(39)
- 9500(16)
- 10000(31)
- 11000(25)
- 12000(83)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(20)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
電流(A)
- 12(1)
コード長さ(m)
- 8(1)
ブランド
- マキタ(1)
- 佐竹化学機械工業(1)
- マゼラー(1)
マキタ・佐竹化学機械工業・マゼラー
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

グラウトミキサー(グラウト用)
マゼラー¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。簡単構造なので操作・手入れが容易です。用途セメントミルクの混合に。セルフレベリング材の混合に。無収縮モルタルの混合に。トラスコ品番851-0834セット内容安全ガード材質鉄(SS材)全長(mm)1020出力(kW)1容量(L)120全幅(mm)730電源単相100V全高(mm)870深さ(mm)450回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])150/180サイズ(mm)【ドラム】650角
電動コテ
マキタ¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷平滑なコンクリート面を短時間で作る!付属品おもり、+ドライバ、ブレード3枚、スパナ13・19(各1本)質量(kg)30電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1130回転数(min-1[r.p.m])180対応材質コンクリートコード長さ(m)8カーボンブラシ呼び番号154翼径(mm)630
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
佐竹化学機械工業¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。 PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。