3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタート方式レバースタート式 トルク切替無段階調整 仕様正逆切替可能
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:105 打撃数(min-1[回/分])2500 回転数(min-1[r.p.m])680 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)17.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ) 仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック 付属品ストッパポールビット用グリス(100g) 質量(kg)6.2 長さ(mm)458
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

Hakken(コンセック)ドリルヘッド
ビット径(mm)標準:25~180、最大200 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大出力(W)2400 コアビット取付ねじAロッドねじ 送り方式自動送り装置取付改造可 付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm) 質量(kg)10.1(コードを除く)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)